Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015765 SKINTOP MS PG 36 - 52015765

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...32 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773418262

Artikelnummer

LPP52015765

Herstellernummer

52015765

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...32 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale