Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015790 SKINTOP MSR PG 11 - 52015790

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015790 SKINTOP MSR PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773417845

Artikelnummer

LPP52015790

Herstellernummer

52015790

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MSR, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale