LAPP ITALIA SRL - LPP52015800 SKINTOP MSR PG 13,5 - 52015800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 6.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4044773417784
Artikelnummer
LPP52015800
Herstellernummer
52015800
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


