LAPP ITALIA SRL - LPP52020513 SKINDICHT WN-M 16X1,5 OHNE LOCH - 52020513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 10 mm
Packung
200 ST
EAN
4044773414479
Artikelnummer
LPP52020513
Herstellernummer
52020513
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


