Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH - 52020553

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773413649

Artikelnummer

LPP52020553

Herstellernummer

52020553

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

16 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

37 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione