Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY - 52023380

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Temperatur - -10...110 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773356472

Artikelnummer

LPP52023380

Herstellernummer

52023380

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Temperatur:

-10...110 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU