LAPP ITALIA SRL - LPP52023390 SILVYN EE-K 21 GY - 52023390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Temperatur - -10...110 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773356465
Artikelnummer
LPP52023390
Herstellernummer
52023390
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10...110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU


