LAPP ITALIA SRL - LPP52023400 SILVYN EE-K 29 GY - 52023400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Temperatur - -10...110 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773356458
Artikelnummer
LPP52023400
Herstellernummer
52023400
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10...110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU


