LAPP ITALIA SRL - LPP52024110 SKINDICHT SE PG 29 O. E+D - 52024110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP55
Gewindelänge - 13 mm
Packung
5 ST
EAN
4044773352184
Artikelnummer
LPP52024110
Herstellernummer
52024110
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP55
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
90°-Winkel
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



