Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024848 SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY - 52024848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773347302

Artikelnummer

LPP52024848

Herstellernummer

52024848

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati