Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024934 SKINDICHT SHV-VITON PG 7/7/5 - 52024934

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52024934 SKINDICHT SHV-VITON PG 7/7/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.8...4.8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773345803

Artikelnummer

LPP52024934

Herstellernummer

52024934

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.8...4.8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

14 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-15...200 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SHV, pressacavo di tenuta speciale PG a tenuta stagna in ottone con elevato scarico della trazione e serraggio non invasivo dei cavi