LAPP ITALIA SRL - LPP52025110 SKINDICHT KU PG 16/9 - 52025110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773344905
Artikelnummer
LPP52025110
Herstellernummer
52025110
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG


