LAPP ITALIA SRL - LPP52032525 SKINDICHT CN PG 11 - 52032525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773338041
Artikelnummer
LPP52032525
Herstellernummer
52032525
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-25...200 °C



