LAPP ITALIA SRL - LPP52032540 SKINDICHT CN PG 13,5 - 52032540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773338003
Artikelnummer
LPP52032540
Herstellernummer
52032540
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...200 °C



