Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032560 SKINDICHT CN PG 21 - 52032560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5...20.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773337686

Artikelnummer

LPP52032560

Herstellernummer

52032560

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...20.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Stahl

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-25...200 °C

SKINDICHT® CN, pressacavo PG resistente all'acqua di mare per elevate temperature e elevate sollecitazioni meccaniche, resistente a oli, acidi ed agenti chimiciFlessibile fino a -40°C