Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032585 SKINDICHT SM CRNI M 12X1,5 - 52032585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773337631

Artikelnummer

LPP52032585

Herstellernummer

52032585

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

3 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Stahl

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-25...200 °C

SKINDICHT® SM-M INOX, controdadi metrici in acciaio inox per custodie con pareti sottili con fori passantiControdado metrico in acciaio inox