LAPP ITALIA SRL - LPP52032600 SKINDICHT CN-M 12X1,5/3 - 52032600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773337617
Artikelnummer
LPP52032600
Herstellernummer
52032600
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-25...200 °C




