LAPP ITALIA SRL - LPP52032615 SKINDICHT SM CRNI M 16X1,5 - 52032615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 3 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773337280
Artikelnummer
LPP52032615
Herstellernummer
52032615
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
3 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-25...200 °C




