LAPP ITALIA SRL - LPP52032625 SKINDICHT SM CRNI M 20X1,5 - 52032625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 3.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773337266
Artikelnummer
LPP52032625
Herstellernummer
52032625
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
3.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-25...200 °C




