LAPP ITALIA SRL - LPP52032640 SKINDICHT CN-M 32X1,5 - 52032640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...25.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773337235
Artikelnummer
LPP52032640
Herstellernummer
52032640
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...25.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-25...200 °C




