Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032645 SKINDICHT SM CRNI M 32X1,5 - 52032645

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 4.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773337228

Artikelnummer

LPP52032645

Herstellernummer

52032645

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

4.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Stahl

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-25...200 °C

SKINDICHT® SM-M INOX, controdadi metrici in acciaio inox per custodie con pareti sottili con fori passantiControdado metrico in acciaio inox