LAPP ITALIA SRL - LPP52100321 SKINDICHT A-PG/M 7/16X1,5 HOCH - 52100321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Vernickelt - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773334838
Artikelnummer
LPP52100321
Herstellernummer
52100321
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M



