Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100323 SKINDICHT A-PG/M 9/16X1,5 HOCH - 52100323

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100323 SKINDICHT A-PG/M 9/16X1,5 HOCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773334814

Artikelnummer

LPP52100323

Herstellernummer

52100323

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M