Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100326 SKINDICHT A-PG/M 11/20X1,5 HOCH - 52100326

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100326 SKINDICHT A-PG/M 11/20X1,5 HOCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773334586

Artikelnummer

LPP52100326

Herstellernummer

52100326

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M