Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100344 SKINDICHT A-PG/M 42/50X1,5 HOCH - 52100344

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindelänge - 14 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773334203

Artikelnummer

LPP52100344

Herstellernummer

52100344

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

60 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M