Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100600 SKINDICHT D-M 12X1,5 DRUCKSCHRAUBE - 52100600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100600 SKINDICHT D-M 12X1,5 DRUCKSCHRAUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

  • Innendurchmesser - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773333619

Artikelnummer

LPP52100600

Herstellernummer

52100600

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Innendurchmesser:

8 mm

Gewindelänge:

5.5 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Vite a pressione modello SKINDICHT D-M 12X1 5 DRUCKSCHRAUBE LAPP ITALIA