Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52101967 SKINDICHT MR-M 6KT. 25X1,5/16X1,5+O-RING - 52101967

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindelänge - 6.5 mm

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773471830

Artikelnummer

LPP52101967

Herstellernummer

52101967

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

28 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti