Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52101972 SKINDICHT MR-M 6KT. 32X1,5/20X1,5+O-RING - 52101972

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773471861

Artikelnummer

LPP52101972

Herstellernummer

52101972

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindelänge:

8 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti