LAPP ITALIA SRL - LPP52101975 SKINDICHT MR-M 6KT. 40X1,5/32X1,5+O-RING - 52101975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindelänge - 8.5 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773471892
Artikelnummer
LPP52101975
Herstellernummer
52101975
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindelänge:
8.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
43 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C




