LAPP ITALIA SRL - LPP52101977 SKINDICHT MR-M 63X1,5/50X1,5+O-RING - 52101977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindelänge - 9.5 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
5 ST
EAN
4044773471922
Artikelnummer
LPP52101977
Herstellernummer
52101977
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindelänge:
9.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
67 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C




