LAPP ITALIA SRL - LPP52101979 SKINDICHT MR-M 75X1,5/63X1,5 6KT. - 52101979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindelänge - 11 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773644395
Artikelnummer
LPP52101979
Herstellernummer
52101979
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindelänge:
11 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
80 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C




