Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103000 SKINDICHT SM-M 12X1,5 GEGENMUTTER - 52103000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103000 SKINDICHT SM-M 12X1,5 GEGENMUTTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773332643

Artikelnummer

LPP52103000

Herstellernummer

52103000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottiliDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo