LAPP ITALIA SRL - LPP52103020 SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER - 52103020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4044773332605
Artikelnummer
LPP52103020
Herstellernummer
52103020
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottiliDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo


