LAPP ITALIA SRL - LPP52103153 SKINDICHT BL-M ATEX 40X1,5 - 52103153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
EAN
4044773331202
Artikelnummer
LPP52103153
Herstellernummer
52103153
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
SKINDICHT® BL-M ATEX, tappi di chiusura in ottone nichelato, elevato grado di protezione e resistenza alle basse temperature, per applicazioni mobili in offshore


