Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103370 SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN - 52103370

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103370 SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773181807

Artikelnummer

LPP52103370

Herstellernummer

52103370

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

SKINDICHT® SM-PE-M, controdadi con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per garantire quindi un eccezionale contatto CEM