Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104210 SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9 - 52104210

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104210 SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773181012

Artikelnummer

LPP52104210

Herstellernummer

52104210

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici