LAPP ITALIA SRL - LPP52104240 SKINDICHT MA-M/PG 25X1,5/16 - 52104240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773180855
Artikelnummer
LPP52104240
Herstellernummer
52104240
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici


