Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104290 SKINDICHT MA-M/PG 63X1,5/36 - 52104290

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104290 SKINDICHT MA-M/PG 63X1,5/36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773180572

Artikelnummer

LPP52104290

Herstellernummer

52104290

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici