LAPP ITALIA SRL - LPP52104316 SKINDICHT MR-M 32X1,5/25X1,5 - 52104316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4044773180336
Artikelnummer
LPP52104316
Herstellernummer
52104316
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


