LAPP ITALIA SRL - LPP52104322 SKINDICHT MR-M 63X1,5/50X1,5 - 52104322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
10 ST
EAN
4044773180190
Artikelnummer
LPP52104322
Herstellernummer
52104322
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


