LAPP ITALIA SRL - LPP52104385 SKINDICHT ZS-M-XL 20X1,5/16 - 52104385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindelänge - 10 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773179880
Artikelnummer
LPP52104385
Herstellernummer
52104385
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein



