Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104452 SKINDICHT ME-M 16X1,5/20X1,5 - 52104452

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104452 SKINDICHT ME-M 16X1,5/20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773179378

Artikelnummer

LPP52104452

Herstellernummer

52104452

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti