Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104458 SKINDICHT ME-M 32X1,5/40X1,5 - 52104458

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104458 SKINDICHT ME-M 32X1,5/40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773179309

Artikelnummer

LPP52104458

Herstellernummer

52104458

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti