LAPP ITALIA SRL - LPP52104460 SKINDICHT ME-M 40X1,5/50X1,5 - 52104460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
25 ST
EAN
4044773179279
Artikelnummer
LPP52104460
Herstellernummer
52104460
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


