LAPP ITALIA SRL - LPP52104462 SKINDICHT ME-M 50X1,5/63X1,5 - 52104462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
25 ST
EAN
4044773179255
Artikelnummer
LPP52104462
Herstellernummer
52104462
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


