LAPP ITALIA SRL - LPP52104474 SKINDICHT KU-M 25X1,5/20X1,5 - 52104474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
100 ST
EAN
4044773179095
Artikelnummer
LPP52104474
Herstellernummer
52104474
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


