LAPP ITALIA SRL - LPP52104478 SKINDICHT KU-M 32X1,5/25X1,5 - 52104478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4044773179019
Artikelnummer
LPP52104478
Herstellernummer
52104478
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
32
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


