LAPP ITALIA SRL - LPP52104482 SKINDICHT KU-M 40X1,5/32X1,5 - 52104482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
25 ST
EAN
4044773178937
Artikelnummer
LPP52104482
Herstellernummer
52104482
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


