LAPP ITALIA SRL - LPP52104493 SKINDICHT MA-PG/M 11/20X1,5 HOCH - 52104493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ausführung - gerade
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
50 ST
EAN
4044773178715
Artikelnummer
LPP52104493
Herstellernummer
52104493
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna


