Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104497 SKINDICHT MA-PG/M 21/20X1,5 FLACH - 52104497

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Außengewinde - ja

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773178623

Artikelnummer

LPP52104497

Herstellernummer

52104497

Hersteller

LPP

Mit Außengewinde:

ja

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Zugentlastung:

nein

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna